Sick - pour vérin cylindrique, BEF-KHZ-RT-25 - 2077678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067077678
Réf. Fournisseur
2077678
Marque
Sick
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RT-25, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 25 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Dimensions (l x H x L): 35,7 m, Matériau: Plastique, aluminium, D
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RT-25, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 25 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Dimensions (l x H x L): 35,7 m, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: Rainure en T
Les Atouts de l'article:
technique de fixation, Supports, BEF-KHZ-RT-25, Description: Support de fixation sur vérin cylindrique avec diamètre de piston de 25 mm, température ambiante de 0 °C à 50 °C, Dimensions (l x H x L): 35,7 m, Matériau: Plastique, aluminium, Détails: Plastique, aluminium, Unité d'emballage: 1 pièce, Convient pour: Rainure en T
NoticePDF



