Sick - Produits d'intégration, CDM420-0004 - 1028487


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole pris en charge pour PROFIBUS - Oui
protocole pris en charge pour CAN - Oui
supporte le protocole DeviceNet - Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP - Oui
standard radio Bluetooth - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084129629
Réf. Sonepar
00067128487
Réf. Fournisseur
1028487
Réf. Commerciale
Sick
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
indice de protection (IP):
IP65
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
167 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
192 mm