Sick - Produits d'intégration, SIM2000-0A20A00 - 1086073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 196 mm
hauteur - 81 mm
profondeur - 137 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084419140
Réf. Sonepar
00067018826
Réf. Fournisseur
1086073
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
196 mm
hauteur:
81 mm
profondeur:
137 mm
Produits d'intégration, SIM2x00, SIM2000-0A20A00, Sous-famille de produits: SIM2000ST, Catégorie produit: Programmable, Produits pris en charge: Capteurs 2D et 3D-LiDAR, Caméras de lecture de codes, lecteurs de codes-barres, appareil de lec
NoticePDF