Sick - Produits d'intégration, SIM2500-2P03G10 - 1092673

SICK
CopieCopie
Sick - Produits d'intégration, SIM2500-2P03G10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • largeur - 83 mm

  • hauteur - 196 mm

  • profondeur - 176 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084496158

Réf. Sonepar

00067449615

Réf. Fournisseur

1092673

Réf. Commerciale

Sick

indice de protection (IP):

IP65

largeur:

83 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

176 mm

Produits d'intégration, SIM2x00, SIM2500-2P03G10, Sous-famille de produits: SIM2500, Catégorie produit: Programmable, Produits pris en charge: Caméras 2D et 3D de SICK ou selon la norme GigE-Vision, capteurs 2D et 3D-LiDAR, Caméras de lectu