Sick - Produits d'intégration, SIG200-0A0512200 - 1089796

SICK
CopieCopie
Sick - Produits d'intégration, SIG200-0A0512200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 10...10 V

  • indice de protection (IP) - IP67

  • largeur - 57 mm

  • hauteur - 38.3 mm

  • profondeur - 213.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084470950

Réf. Sonepar

00067018801

Réf. Fournisseur

1089796

Réf. Commerciale

Sick

tension d'alimentation CA 50 Hz:

10...10 V

indice de protection (IP):

IP67

largeur:

57 mm

hauteur:

38.3 mm

profondeur:

213.9 mm

Produits d'intégration, SIG200, SIG200-0A0512200, Description: Le Sensor Integration Gateway SIG200 est un maître IO-Link doté de 4 ports configurables qui peuvent être utilisés pour connecter des appareils IO-Link ou des entrées ou sorties