Sick - Produits d'intégration, SIG350-0004AP100 - 6076871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 18...18 V
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 63 mm
hauteur - 37.4 mm
profondeur - 225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067020775
Réf. Fournisseur
6076871
Marque
Sick
tension d'alimentation CA 50 Hz:
18...18 V
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
63 mm
hauteur:
37.4 mm
profondeur:
225 mm


