Sick - Produits d'intégration, SIM2000-2P04G10 - 1081902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 83 mm
hauteur - 196 mm
profondeur - 176 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084500725
Réf. Sonepar
00067020483
Réf. Fournisseur
1081902
Réf. Commerciale
Sick
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
83 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
176 mm
Produits d'intégration, SIM2x00, SIM2000-2P04G10, Sous-famille de produits: SIM2000, Catégorie produit: Programmable, Produits pris en charge: Caméras 2D et 3D de SICK ou selon la norme GigE-Vision, capteurs 2D et 3D-LiDAR, Caméras de lectu
NoticePDF