Sick - réflecteurs à micro prismes, PL20FS01 - 5313478
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 60 mm
largeur - 20 mm
nombre de trous de fixation - 2
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067313478
Réf. Fournisseur
5313478
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
60 mm
largeur:
20 mm
nombre de trous de fixation:
2
fixation auto-adhésive:
Non
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL20FS01, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, couvercle arrière noir, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 20 mm 60 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL20FS01, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, couvercle arrière noir, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 20 mm 60 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL20FS01, Description: Dispositif rétroréfléchissant petit format, à visser, couvercle arrière noir, adapté aux capteurs laser, Dimensions: 20 mm 60 mm, Température de fonctionnement: –30 °C ... +65 °C


