Sick - réflecteurs spéciaux, PL20 CHEM - 5321089

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 59.8 mm

  • largeur - 18.1 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

  • fixation auto-adhésive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067521089

Réf. Fournisseur

5321089

Marque

Sick

forme:

rectangulaire

hauteur:

59.8 mm

largeur:

18.1 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

réflecteurs, réflecteurs spéciaux, PL20 CHEM, Groupe d'accessoires: Réflecteurs, Famille d'accessoires: Réflecteurs spéciaux, Description: Résistant aux produits chimiques, à visser, Dimensions: 18,1 mm 59,8 mm, Température de fonctionnemen