Sick - réflecteurs spéciaux, PL880F - 1013786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
hauteur - 11 mm
largeur - 1000 mm
nombre de trous de fixation - 4
fixation auto-adhésive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
reflectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084118159
Réf. Sonepar
00067113786
Réf. Fournisseur
1013786
Marque
Sick
forme:
rectangulaire
hauteur:
11 mm
largeur:
1000 mm
nombre de trous de fixation:
4
fixation auto-adhésive:
Non
Les Atouts de l'article:
réflecteurs et optique, réflecteurs, PL880F, Description: Réflecteur 1000 mm x 1000 mm x 12,5 mm (11x11 PL80A = 926 mm x 926 mm), matériau : plaque alu (AlMG3) avec film rétroréfléchissant collé (film OBF-PL880F/4031159 au milieu), avec effet polarisant, Dimensions: 11 mm, Température de fonctionnement: –25 °C ... +65 °C


