Sick - Relais de sécurité, RLY3-HAND100 - 1085346


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
largeur - 18 mm
hauteur - 124.6 mm
profondeur - 85.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084415753
Réf. Sonepar
00067441575
Réf. Fournisseur
1085346
Réf. Commerciale
Sick
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
largeur:
18 mm
hauteur:
124.6 mm
profondeur:
85.5 mm
tension d'alimentation DC:
30...30 V