Sick - Relais de sécurité, RLY3-OSSD400 - 1099971

SICK
CopieCopie
Sick - Relais de sécurité, RLY3-OSSD400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e

  • SIL conformément à IEC 61508 - 3

  • largeur - 28 mm

  • hauteur - 124.6 mm

  • profondeur - 85.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084457944

Réf. Sonepar

00067445794

Réf. Fournisseur

1099971

Réf. Commerciale

Sick

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à IEC 61508:

3

largeur:

28 mm

hauteur:

124.6 mm

profondeur:

85.5 mm

Relais de sécurité, ReLy, RLY3-OSSD400, Applications: Extension de sortie pour OSSD, Types de capteur compatibles: Capteurs de sécurité avec OSSD, Mode de raccordement: Connecteur frontal avec blocs de jonction à ressorts, Fonction de réarm