Sick - RFID, RFU610-10618 - 1104448

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées numériques - 1
largeur - 80 mm
hauteur - 38 mm
profondeur - 92 mm
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084470691
Réf. Sonepar
00067017906
Réf. Fournisseur
1104448
Marque
Sick
nombre d’entrées numériques:
1
largeur:
80 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
92 mm
indice de protection (IP):
IP67
RFID, RFU61x, RFU610-10618, Agrément type d'équipement radio: Vietnam, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ? 0,5 m, Indice de protection: IP67
NoticePDF


