Sick - RFID, RFU620-10504 - 1070407

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 902.75...907.25 MHz

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 1000 mm

  • nombre de sorties numériques - 0

  • nombre d’entrées numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084333446

Réf. Sonepar

00067433344

Réf. Fournisseur

1070407

Réf. Commerciale

Sick

fréquence:

902.75...907.25 MHz

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

1000 mm

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

raccordement pour antenne externe:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

131 mm

hauteur:

56 mm

profondeur:

137 mm

indice de protection (IP):

IP67

RFID, RFU62x, RFU620-10504, Agrément type d'équipement radio: Brésil, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ? 2 m, Indice de protection: IP67