Sick - RFID, RFU620-10514 - 1077863


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 0
nombre d’entrées numériques - 0
raccordement pour antenne externe - Oui
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084431159
Réf. Sonepar
00067443115
Réf. Fournisseur
1077863
Réf. Commerciale
Sick
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
0
raccordement pour antenne externe:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
131 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
137 mm
indice de protection (IP):
IP67