Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - RFID, RFU630-04103 - 1104670

SICK
CopieCopie
Sick - RFID, RFU630-04103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties numériques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • largeur - 197 mm

  • hauteur - 40 mm

  • profondeur - 239 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084494109

Réf. Sonepar

00067449410

Réf. Fournisseur

1104670

Réf. Commerciale

Sick

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

largeur:

197 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

239 mm

indice de protection (IP):

IP67

RFID, RFU63x, RFU630-04103, Agrément type d'équipement radio: Inde, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ? 10 m, Indice de protection: IP67