Sick - RFID, RFU630-13102 - 1058775

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
raccordement pour antenne externe - Oui
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084280108
Réf. Sonepar
00067428010
Réf. Fournisseur
1058775
Marque
Sick
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
raccordement pour antenne externe:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
239 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
239 mm
indice de protection (IP):
IP67


