Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - RFID, RFU630-13104 - 1068726

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 902.75...907.25 MHz

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 5000 mm

  • nombre de sorties numériques - 2

  • nombre d’entrées numériques - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084336959

Réf. Sonepar

00067433695

Réf. Fournisseur

1068726

Marque

Sick

fréquence:

902.75...907.25 MHz

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

5000 mm

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

2

raccordement pour antenne externe:

Oui

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

239 mm

hauteur:

64 mm

profondeur:

239 mm

indice de protection (IP):

IP67

RFID, RFU63x, RFU630-13104, Agrément type d'équipement radio: Brésil, Bande de fréquence: UHF (860 MHz ... 960 MHz), Distance de lecture: ? 10 m, Indice de protection: IP67