Sick - RFID, RFU630-13105 - 1057943


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 920.625...924.375 MHz
protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max. - 5000 mm
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084267666
Réf. Sonepar
00067426766
Réf. Fournisseur
1057943
Réf. Commerciale
Sick
fréquence:
920.625...924.375 MHz
protocole radio:
EPCglobal Class-1 Gen 2
portée de transmission max.:
5000 mm
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
raccordement pour antenne externe:
Oui
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
239 mm
hauteur:
64 mm
profondeur:
239 mm
indice de protection (IP):
IP67