Sick - RFID, RFU650-10102 - 1087587


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties numériques - 2
nombre d’entrées numériques - 2
raccordement pour antenne externe - Oui
finition du raccordement électrique - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084421006
Réf. Sonepar
00067442100
Réf. Fournisseur
1087587
Réf. Commerciale
Sick
nombre de sorties numériques:
2
nombre d’entrées numériques:
2
raccordement pour antenne externe:
Oui
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
252 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
400 mm
indice de protection (IP):
IP67