Sick - RFID, Transpondeur HF, disque - 6052179


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HF transponders
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067052179
Réf. Fournisseur
6052179
Réf. Commerciale
Sick
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
autre
RFID, Transpondeur RFID, Transpondeur HF, disque, Fréquence porteuse: 13,56 MHz, Caractéristiques spécifiques: On Metal, Capacité de stockage (UII / user memory): 896 Bit (28 x 4 Byte), Diamètre: 22 mm