Sick - RFID, Transpondeur HF, rectangulaire, sur métal - 6039051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 25 mm
hauteur - 5 mm
profondeur - 12.5 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
HF transponders
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067039051
Réf. Fournisseur
6039051
Marque
Sick
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
5 mm
profondeur:
12.5 mm
indice de protection (IP):
autre


