Sick - RFID, Transpondeur UHF, carré, sur métal, global - 6052186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 27 mm
hauteur - 6 mm
profondeur - 27 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UHF transponders
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067052186
Réf. Fournisseur
6052186
Marque
Sick
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
27 mm
hauteur:
6 mm
profondeur:
27 mm
indice de protection (IP):
autre
RFID, Transpondeur RFID, Transpondeur UHF, carré, sur métal, global, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Caractéristiques spécifiques: On Metal, Capacité de stockage (UII / user memory): 128/512 Bit, Dimensions (L x l x H): 27 mm x 27



