Sick - RFID, Transpondeur UHF, rectangulaire, haute temp., global - 6052355

SICK
CopieCopie
Sick - RFID, Transpondeur UHF, rectangulaire, haute temp., global

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 0.42 mm

  • profondeur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067052355

Réf. Fournisseur

6052355

Marque

Sick

matériau du boîtier/corps:

autre

largeur:

110 mm

hauteur:

0.42 mm

profondeur:

70 mm

Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, Transpondeur UHF, rectangulaire, haute temp., global, Contenu de la livraison: Taille de lot : 250 unités, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, Capaci

Les Atouts de l'article:

Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, Transpondeur UHF, rectangulaire, haute temp., global, Contenu de la livraison: Taille de lot : 250 unités, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Caractéristiques spécifiques: High Temperature, Capacité de stockage (EPC / user memory): 256/512 Bit (EPC / User Memory), Dimensions (L x l x H): 70 mm x 110 mm x 0,42 mm