Sick - RFID, Transpondeur UHF, rectangulaire, sur métal & capacité de mémoire élevée, g - 6061389

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 65 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 8 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
UHF transponders
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067061389
Réf. Fournisseur
6061389
Marque
Sick
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
65 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
8 mm
indice de protection (IP):
autre
Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, Transpondeur UHF, rectangulaire, sur métal & capacité de mémoire élevée, global, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Caractéristiques spécifiques: High Memory, Capacité de stockage (EPC / user memo
Les Atouts de l'article:
Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, Transpondeur UHF, rectangulaire, sur métal & capacité de mémoire élevée, global, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Caractéristiques spécifiques: High Memory, Capacité de stockage (EPC / user memory): 240/64.000 Bit (EPC / User Memory), Dimensions (L x l x H): 8 mm x 65 mm x 45 mm
Les Atouts de l'article:
Transpondeurs RFID, Transpondeur UHF, Transpondeur UHF, rectangulaire, sur métal & capacité de mémoire élevée, global, Fréquence porteuse: 865 MHz ... 928 MHz, Caractéristiques spécifiques: High Memory, Capacité de stockage (EPC / user memory): 240/64.000 Bit (EPC / User Memory), Dimensions (L x l x H): 8 mm x 65 mm x 45 mm


