Sick - rideaux d'automatisme, ELG6-1380P523 - 1025588

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1456 mm
hauteur du champ de protection - 1456 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 29 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084208218
Réf. Sonepar
00067125588
Réf. Fournisseur
1025588
Marque
Sick
hauteur du capteur:
1456 mm
hauteur du champ de protection:
1456 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
29 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
300 ms
portée du champ de protection:
12 m
longueur d'onde du capteur:
880 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, ELG, ELG6-1380P523, Entraxe des faisceaux: 60 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.380 mm, Temps de réponse: 300 ms


