Sick - rideaux d'automatisme, ELG6-1860P521 - 1025589


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1936 mm
hauteur du champ de protection - 1936 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 29 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084168093
Réf. Sonepar
00067125589
Réf. Fournisseur
1025589
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
1936 mm
hauteur du champ de protection:
1936 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
29 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
temps de réponse:
100 ms
portée du champ de protection:
12 m
longueur d'onde du capteur:
880 nm