Sick - rideaux d'automatisme, FLG2-20012021 - 6050064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 230 mm
hauteur du champ de protection - 230 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 25 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067050064
Réf. Fournisseur
6050064
Marque
Sick
hauteur du capteur:
230 mm
hauteur du champ de protection:
230 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
25 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
182 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
0.1 ms
longueur d'onde du capteur:
880 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FLG, FLG2-20012021, Version d’appareil: Ouvert, Entraxe des faisceaux: 2 mm, Hauteur de détection: 120 mm, Zone de détection (l x H): 120 mm 200 mm, Temps de réponse: < 0,1 ms



