Sick - rideaux d'automatisme, GL6-CC011K00 - 1098785

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, GL6-CC011K00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • type de lumière - lumière rouge non polarisée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084436840

Réf. Sonepar

00067443684

Réf. Fournisseur

1098785

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

rideaux d'automatisme, FlexChain, GL6-CC011K00, Version d'appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 6 m, Longueur du câble: 0,15 m

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FlexChain, GL6-CC011K00, Version d’appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 6 m, Longueur du câble: 0,15 m