Sick - rideaux d'automatisme, GSE6-CB021K00 - 1091604

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, GSE6-CB021K00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de lumière - lumière infrarouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084436642

Réf. Sonepar

00067443664

Réf. Fournisseur

1091604

Marque

Sick

indice de protection (IP):

IP65

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de lumière:

lumière infrarouge

rideaux d'automatisme, FlexChain, GSE6-CB021K00, Version d'appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 15 m, Longueur du câble: 1,5 m

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, FlexChain, GSE6-CB021K00, Version d’appareil: FlexChain Guest, Portée de travail: 15 m, Longueur du câble: 1,5 m