Sick - rideaux d'automatisme, MLG02N-1045H13201 - 1223107

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG02N-1045H13201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 33.6 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084502453

Réf. Sonepar

00067016587

Réf. Fournisseur

1223107

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

33.6 ms

portée du champ de protection:

2 m

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG02N-1045H13201, Version d'appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 2,5 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 1.045 mm, Longue

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG02N-1045H13201, Version d’appareil: ProNet - Fonctionnalité étendue, y compris le bus de terrain, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 2,5 mm, Portée de travail: 2 m, Hauteur de détection: 1.045 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,21 m, Temps de réponse: 33,6 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01