Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-0745I10850 - 1218775

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05A-0745I10850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • temps de réponse - 12.9 ms

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084411649

Réf. Sonepar

00067016714

Réf. Fournisseur

1218775

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

12.9 ms

portée du champ de protection:

8.5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG05A-0745I10850, Version d'appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 745

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG05A-0745I10850, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: RS-485 + 2 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 745 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 12,9 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 50