Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-0100N12501 - 1113589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 229.4 mm
hauteur du champ de protection - 229.4 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
longueur du capteur - 30.6 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MLG-2 WebChecker
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084481031
Réf. Sonepar
00067016918
Réf. Fournisseur
1113589
Marque
Sick
hauteur du capteur:
229.4 mm
hauteur du champ de protection:
229.4 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
longueur du capteur:
30.6 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
7.1 ms
portée du champ de protection:
2.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-0100N12501, Version d’appareil: Régulation de bord, Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ de mesure totale: 145 mm, Largeur de champ de mesure détail (côté raccordement/moyenne zone/tête): 145 mm / 0 mm / 0 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, Temps de réponse: 7,1 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


