Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-05B5G12501 - 1117409

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, MLG05W-05B5G12501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du champ de protection - 3229.4 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067019662

Réf. Fournisseur

1117409

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du champ de protection:

3229.4 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

temps de réponse:

60.3 ms

portée du champ de protection:

2.5 m

rideaux d'automatisme, MLG-2 WebChecker, MLG05W-05B5G12501, Version d?appareil: Régulation de bord, Entrées/sorties: 1 x analogiques + 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 5 mm, Portée de travail: 2,5 m, Largeur de champ