Sick - rideaux d'automatisme, MLG20A-2540I10501 - 1222837


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 11.2 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084510540
Réf. Sonepar
00067016595
Réf. Fournisseur
1222837
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
11.2 ms
portée du champ de protection:
5 m