Sick - rideaux d'automatisme, MLG20S-1040D10501 - 1222979

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 7.5 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084514050
Réf. Sonepar
00067016554
Réf. Fournisseur
1222979
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
7.5 ms
portée du champ de protection:
5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG20S-1040D10501, Version d’appareil: Prime - Standard functionality, Entrées/sorties: 3 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 20 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 1.040 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,22 m, Temps de réponse: 7,5 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


