Sick - rideaux d'automatisme, MLG25N-1175N10801 - 1219100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 725 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
indice de protection (IP) - IP67
fondu possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084413612
Réf. Sonepar
00067219100
Réf. Fournisseur
1219100
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du champ de protection:
725 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
fondu possible:
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-40...70 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
5 ms
portée du champ de protection:
8.5 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
850 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui