Sick - rideaux d'automatisme, MLG30A-1770R10895 - 1122106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
temps de réponse - 5.9 ms
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067020319
Réf. Fournisseur
1122106
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
temps de réponse:
5.9 ms
portée du champ de protection:
8.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG30A-1770R10895, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 8,5 m, Hauteur de détection: 1.770 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 5,9 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 95


