Sick - rideaux d'automatisme, MLG50A-2500R10501 - 1215422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
température ambiante - -30...-30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084345296
Réf. Sonepar
00067011830
Réf. Fournisseur
1215422
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-30...-30 °C
temps de réponse:
5.2 ms
portée du champ de protection:
5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, MLG-2, MLG50A-2500R10501, Version d’appareil: Pro - Fonctionnalités avancées, Entrées/sorties: 4 x Q (IO-Link), Option: Aucune, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 5 m, Hauteur de détection: 2.500 mm, Longueur du câble: 0,22 m, 0,27 m, 0,19 m, Temps de réponse: 5,2 ms, Caractéristique logicielle (réglage par défaut - voir données/caractéristiques techniques): 01


