Sick - rideaux d'automatisme, PLG3-210F431 - 1028548


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 279.8 mm
hauteur du champ de protection - 279.8 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
longueur du capteur - 36.6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084129636
Réf. Sonepar
00067128548
Réf. Fournisseur
1028548
Réf. Commerciale
Sick
hauteur du capteur:
279.8 mm
hauteur du champ de protection:
279.8 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
36.6 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP54
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
19.2 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-10...-10 °C
temps de réponse:
80 ms
portée du champ de protection:
1.3 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...30 V
longueur d'onde du capteur:
650 nm