Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-F124N3PS1W06 - 1218543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 1312.4 mm
hauteur du champ de protection - 1312.4 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 8.2 mm
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084392887
Réf. Sonepar
00067439288
Réf. Fournisseur
1218543
Marque
Sick
hauteur du capteur:
1312.4 mm
hauteur du champ de protection:
1312.4 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
8.2 mm
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
25 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
temps de réponse:
19 ms
portée du champ de protection:
3 m
longueur d'onde du capteur:
950 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-F124N3PS1W06, Sortie de lumière optique: Flat, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Aucune, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faisceau parallèle actif, Portée de travail: 3 m, Hauteur de détection: 1.240 mm, Temps de réponse: 19 ms


