Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S140P3PS1T00 - 1047015

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SGS4-S140P3PS1T00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 1472.4 mm

  • hauteur du champ de protection - 1472.4 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP

  • longueur du capteur - 8.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084235603

Réf. Sonepar

00067008997

Réf. Fournisseur

1047015

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1472.4 mm

hauteur du champ de protection:

1472.4 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation de l'OSSD:

PNP

longueur du capteur:

8.2 mm

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

25 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

avec fonction muting:

Non

temps de réponse:

19 ms

portée du champ de protection:

3 m

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

longueur d'onde du capteur:

950 nm

rideaux d'automatisme, SLG, SGS4-S140P3PS1T00, Sortie de lumière optique: Slim, Stabilisateur en aluminium: Sans stabilisateur, Configuration: Touche d?apprentissage, Entraxe des faisceaux: 40 mm, Faisceau croisé/faisceau parallèle: Faiscea