Sick - rideaux d'automatisme, SLG10S-100FAR21D40 - 1121271

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
type de tension - DC
classe de protection du matériel - classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA
portée du champ de protection - 3.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084495243
Réf. Sonepar
00067449524
Réf. Fournisseur
1121271
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
type de tension:
DC
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
portée du champ de protection:
3.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, SLG-2, SLG10S-100FAR21D40, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 10 mm, Portée de travail: 3,5 m, Hauteur de détection: 1.000 mm, Longueur du câble: 150 mm


