Sick - rideaux d'automatisme, SLG25S-080FBKA1K01 - 1222991

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du champ de protection - 799.2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
classe de protection du matériel - classe de protection 3
portée du champ de protection - 6.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067016576
Réf. Fournisseur
1222991
Marque
Sick
hauteur du champ de protection:
799.2 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
portée du champ de protection:
6.5 m
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FlexChain, SLG25S-080FBKA1K01, Version d’appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 25 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 800 mm, Longueur du câble: 0,5 m


