Sick - rideaux d'automatisme, SLG50S-030FBKB1K01 - 1108101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 299.2 mm
hauteur du champ de protection - 299.2 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
longueur du capteur - 24.1 mm
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067017434
Réf. Fournisseur
1108101
Marque
Sick
hauteur du capteur:
299.2 mm
hauteur du champ de protection:
299.2 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
longueur du capteur:
24.1 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
11.8 mm
température ambiante:
-25...-25 °C
portée du champ de protection:
6.5 m
longueur d'onde du capteur:
850 nm
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, FlexChain, SLG50S-030FBKB1K01, Version d’appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 300 mm, Longueur du câble: 1,5 m


