Sick - rideaux d'automatisme, SLG50S-100FBKB1K01 - 1108061

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, SLG50S-100FBKB1K01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 899.2 mm

  • hauteur du champ de protection - 899.2 mm

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • longueur du capteur - 24.1 mm

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067017467

Réf. Fournisseur

1108061

Marque

Sick

hauteur du capteur:

899.2 mm

hauteur du champ de protection:

899.2 mm

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

longueur du capteur:

24.1 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

11.8 mm

température ambiante:

-25...-25 °C

portée du champ de protection:

6.5 m

longueur d'onde du capteur:

850 nm

rideaux d'automatisme, FlexChain, SLG50S-100FBKB1K01, Version d?appareil: FlexChain Guest, Sortie de lumière optique: Flat, Entraxe des faisceaux: 50 mm, Portée de travail: 6,5 m, Hauteur de détection: 1.000 mm, Longueur du câble: 1,5 m