Sick - rideaux d'automatisme, WLG12-V537 - 1016045

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 106 mm

  • hauteur du champ de protection - 106 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 46.6 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084100628

Réf. Sonepar

00067116045

Réf. Fournisseur

1016045

Réf. Commerciale

Sick

hauteur du capteur:

106 mm

hauteur du champ de protection:

106 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

46.6 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

62 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

55...55 °C

temps de réponse:

0.6 ms

portée du champ de protection:

1.5 m

longueur d'onde du capteur:

650 nm

rideaux d'automatisme, WLG, WLG12-V537, Entraxe des faisceaux: 12,5 mm, Portée de travail: 1,5 m, Hauteur de détection: 87,5 mm, Temps de réponse: 0,6 ms