Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-0210P523 - 1055564

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-0210P523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 286 mm

  • hauteur du champ de protection - 286 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 29 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084253485

Réf. Sonepar

00067425348

Réf. Fournisseur

1055564

Marque

Sick

hauteur du capteur:

286 mm

hauteur du champ de protection:

286 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

29 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

84 ms

portée du champ de protection:

12 m

longueur d'onde du capteur:

880 nm

rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-0210P523, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 210 mm, Temps de réponse: 84 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-0210P523, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 210 mm, Temps de réponse: 84 ms