Sick - rideaux d'automatisme, ELG3-2370P523 - 1026178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur du capteur - 2446 mm
hauteur du champ de protection - 2446 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - PNP
longueur du capteur - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084208034
Réf. Sonepar
00067420803
Réf. Fournisseur
1026178
Marque
Sick
hauteur du capteur:
2446 mm
hauteur du champ de protection:
2446 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation de l'OSSD:
PNP
longueur du capteur:
29 mm
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP65
fondu possible:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
34 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
possibilité de mise en cascade:
Non
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
100 mA
température ambiante:
-25...-25 °C
avec fonction muting:
Non
override possible:
Non
temps de réponse:
390 ms
portée du champ de protection:
12 m
tension d'alimentation de courant nominal CC:
15...30 V
avec codage des faisceaux:
Oui
commande cadencée possible:
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
longueur d'onde du capteur:
880 nm
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Les Atouts de l'article:
rideaux d'automatisme, ELG, ELG3-2370P523, Entraxe des faisceaux: 30 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 2.370 mm, Temps de réponse: 390 ms



