Sick - rideaux d'automatisme, ELG6-1860P523 - 1025593

SICK
CopieCopie
Sick - rideaux d'automatisme, ELG6-1860P523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur du capteur - 1936 mm

  • hauteur du champ de protection - 1936 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • longueur du capteur - 29 mm

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084183492

Réf. Sonepar

00067125593

Réf. Fournisseur

1025593

Marque

Sick

hauteur du capteur:

1936 mm

hauteur du champ de protection:

1936 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

longueur du capteur:

29 mm

type de tension:

DC

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

34 mm

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

température ambiante:

-25...-25 °C

temps de réponse:

300 ms

portée du champ de protection:

12 m

longueur d'onde du capteur:

880 nm

rideaux d'automatisme, ELG, ELG6-1860P523, Entraxe des faisceaux: 60 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.860 mm, Temps de réponse: 300 ms

Les Atouts de l'article:

rideaux d'automatisme, ELG, ELG6-1860P523, Entraxe des faisceaux: 60 mm, Portée de travail: 12 m, Hauteur de détection: 1.860 mm, Temps de réponse: 300 ms